REXNORD
REXNORD
24-GD5043-02
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 24-GD5043-02
24" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Anyagszám
24-GD5043-02
BDI anyagszám
18139691
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91-egys%C3%A9gek/24-GD5043-02/p/18139691
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
10,886
EAN
0793699310153
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Return
Troughing Angle
0 Degree
Rögzítési mód
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA D
Görgőanyag
Rubber Disc
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Sealed | 10 Disc
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
24-GD5043-02
Gyári belső szám
0131015
Súly / LBS
24
Hosszú leírás
24" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Base to Roller Center
4,5 Inch | 114,3 Millimeter
Teljes hossz
35 hüvelyk | 889 milliméter
Teljes szélesség
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Base to Center Roll Height
7 Inch | 177,8 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
33 Inch | 838,2 Millimeter
Szíjszélesség
24 hüvelyk | 609,6 milliméter
Teljesítmény magasság
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Görgő szélesség
27 hüvelyk | 685,8 milliméter
Görgő átmérő
5 hüvelyk | 127 milliméter
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés