REXNORD
REXNORD
30-GB4210-02
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 30-GB4210-02
30" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 20 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Anyagszám
30-GB4210-02
BDI anyagszám
18140188
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91-egys%C3%A9gek/30-GB4210-02/p/18140188
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
46,308
EAN
0698210807689
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Trougher Equal Training
Troughing Angle
20 Degree
Rögzítési mód
Base Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA B Plus
Görgőanyag
Steel
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Actuating Shoe | Sealed
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
30-GB4210-02
Gyári belső szám
6480768
Súly / LBS
102
Hosszú leírás
30" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 20 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Görgő átmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Teljes szélesség
10 hüvelyk | 254 milliméter
Base to Center Roll Height
7,625 Inch | 193,675 Millimeter
Szíjszélesség
30 hüvelyk | 762 milliméter
Teljes hossz
40,5 hüvelyk | 1,028.7 milliméter
Teljesítmény magasság
14,875 hüvelyk | 377,825 milliméter
Mounting Distance On Roller Axis
39 Inch | 990,6 Millimeter
Base to Roller Center
5,625 Inch | 142,875 Millimeter
Görgő szélesség
11 hüvelyk | 279,4 milliméter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés