REXNORD
REXNORD
30-GC6057-02
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 30-GC6057-02
30" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; Spiral Return Training; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Anyagszám
30-GC6057-02
BDI anyagszám
18139929
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91-egys%C3%A9gek/30-GC6057-02/p/18139929
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
55,792
EAN
0698210806194
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Spiral Return Training
Troughing Angle
0 Degree
Rögzítési mód
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA C
Görgőanyag
Rubber Disc
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Positive Arm | Sealed | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
30-GC6057-02
Gyári belső szám
6480619
Súly / LBS
123
Hosszú leírás
30" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; Spiral Return Training; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Teljes szélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Teljesítmény magasság
12,625 hüvelyk | 320,675 milliméter
Szíjszélesség
30 hüvelyk | 762 milliméter
Görgő átmérő
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter
Teljes hossz
41,5 hüvelyk | 1,054.1 milliméter
Base to Center Roll Height
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Görgő szélesség
33 hüvelyk | 838,2 milliméter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
39 Inch | 990,6 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Base to Roller Center
4,5 Inch | 114,3 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés