REXNORD
REXNORD
36-FE7022-01
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 36-FE7022-01
36" Belt Width; 7" Roller Diameter; Live Shaft Flat Impact; 0 Degree Trough Angle; CEMA E; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Anyagszám
36-FE7022-01
BDI anyagszám
18140380
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91-egys%C3%A9gek/36-FE7022-01/p/18140380
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
68,1
EAN
0698210723453
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Live Shaft Flat Impact
Troughing Angle
0 Degree
Rögzítési mód
Base Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA E
Görgőanyag
Rubber Disc
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
36-FE7022-01
Gyári belső szám
6472345
Súly / LBS
150
Hosszú leírás
36" Belt Width; 7" Roller Diameter; Live Shaft Flat Impact; 0 Degree Trough Angle; CEMA E; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Görgő szélesség
40 hüvelyk | 1,016 milliméter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
7,125 Inch | 180,975 Millimeter
Base to Center Roll Height
6,25 Inch | 158,75 Millimeter
Szíjszélesség
36 hüvelyk | 914,4 milliméter
Teljes hossz
49,75 hüvelyk | 1,263.65 milliméter
Görgő átmérő
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Base to Roller Center
2,75 Inch | 69,85 Millimeter
Teljes szélesség
10,5 hüvelyk | 266,7 milliméter
Teljesítmény magasság
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Mounting Distance On Roller Axis
45 Inch | 1,143 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés