![42-C6200RG](/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-TE-STL-C-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhpTWk4eE1ESXdPRGN6TURZM056STNPQzlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxUkZYMU5VVEY5RFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MWQ2NTlhNjM0ZjRkZDg4ZmE4OGYyNjIzYTNlZmYzZWY5Nzc5ZDI4Y2MzZThiNzFlY2JlOTMxOTBhNmFlN2Y5NQ)
![42-C6200RG](/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-TE-STL-C-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhpTWk4eE1ESXdPRGN6TURZM056STNPQzlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxUkZYMU5VVEY5RFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MWQ2NTlhNjM0ZjRkZDg4ZmE4OGYyNjIzYTNlZmYzZWY5Nzc5ZDI4Y2MzZThiNzFlY2JlOTMxOTBhNmFlN2Y5NQ)
REXNORD
REXNORD
42-C6200RG
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 42-C6200RG
42" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal; 20 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Anyagszám
42-C6200RG
BDI anyagszám
18140639
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91-egys%C3%A9gek/42-C6200RG/p/18140639
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
37,15
EAN
0698210673833
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Trougher Equal
Troughing Angle
20 Degree
Rögzítési mód
Base Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA C
Görgőanyag
Steel
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
42-GC6200-01
Gyári belső szám
10518162
Súly / LBS
82
Hosszú leírás
42" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal; 20 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Teljes szélesség
9,25 hüvelyk | 234,95 milliméter
Teljesítmény magasság
14,563 hüvelyk | 369,9 milliméter
Base to Roller Center
6,5 Inch | 165,1 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Görgő átmérő
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Base to Center Roll Height
9,5 Inch | 241,3 Millimeter
Görgő szélesség
15 hüvelyk | 381 milliméter
Mounting Distance On Roller Axis
51 Inch | 1,295.4 Millimeter
Teljes hossz
53 hüvelyk | 1,346.2 milliméter
Roller Span Length
43,438 Inch | 1,103.325 Millimeter
Szíjszélesség
42 hüvelyk | 1,066.8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés