REXNORD
REXNORD
48-FC5022-01
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 48-FC5022-01
48" Belt Width; 5" Roller Diameter; Live Shaft Flat Impact; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Anyagszám
48-FC5022-01
BDI anyagszám
18140643
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91-egys%C3%A9gek/48-FC5022-01/p/18140643
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
43,94
EAN
0698210724948
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Live Shaft Flat Impact
Troughing Angle
0 Degree
Rögzítési mód
Base Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA C
Görgőanyag
Rubber Disc
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
48-FC5022-01
Gyári belső szám
6472494
Súly / LBS
97
Hosszú leírás
48" Belt Width; 5" Roller Diameter; Live Shaft Flat Impact; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Görgő átmérő
5 hüvelyk | 127 milliméter
Szíjszélesség
48 hüvelyk | 1,219.2 milliméter
Base to Roller Center
2,25 Inch | 57,15 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
6,25 Inch | 158,75 Millimeter
Teljes hossz
59,875 hüvelyk | 1,520.825 milliméter
Mounting Distance On Roller Axis
57 Inch | 1,447.8 Millimeter
Teljes szélesség
8,875 hüvelyk | 225,425 milliméter
Görgő szélesség
51 hüvelyk | 1,295.4 milliméter
Teljesítmény magasság
5 hüvelyk | 127 milliméter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Base to Center Roll Height
4,75 Inch | 120,65 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés