REXNORD
REXNORD
48-GC6056-02
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 48-GC6056-02
48" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return Training; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Anyagszám
48-GC6056-02
BDI anyagszám
18140703
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91-egys%C3%A9gek/48-GC6056-02/p/18140703
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
77,46
EAN
0698210806132
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Return Training
Troughing Angle
0 Degree
Rögzítési mód
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA C
Görgőanyag
Rubber Disc
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Positive Arm | Sealed | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height | 14 Disc
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
48-GC6056-02
Gyári belső szám
6480613
Súly / LBS
171
Hosszú leírás
48" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return Training; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Teljesítmény magasság
13,125 hüvelyk | 333,375 milliméter
Görgő átmérő
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Base to Roller Center
4,5 Inch | 114,3 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Szíjszélesség
48 hüvelyk | 1,219.2 milliméter
Teljes hossz
59,5 hüvelyk | 1,511.3 milliméter
Teljes szélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Görgő szélesség
51 hüvelyk | 1,295.4 milliméter
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Base to Center Roll Height
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
57 Inch | 1,447.8 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés