https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-R-052-STL-C-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJoaFppOHhNREl3T0Rjek1EYzNOVFU0TWk5SlRrUlNSVmhCVTFOWldGaGZTVVJNVWw5RFRsWlNYMUpmTURVeVgxTlVURjlEWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxiNWM1MDcwMmM4MDk0ZTAzZTMzNGZhMzIxYzJmNWIzYjNiYTA4MjMzMWRiOTc5MGYyNDRmOGE0YTE1YjA2ZGNl
REXNORD
REXNORD
60-GD5052-01
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 60-GD5052-01
60" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return Training; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Anyagszám
60-GD5052-01
BDI anyagszám
18141082
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91-egys%C3%A9gek/60-GD5052-01/p/18141082
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
83,915
EAN
0698210726980
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Return Training
Troughing Angle
0 Degree
Rögzítési mód
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA D
Görgőanyag
Steel
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Positive Arm | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
60-GD5052-01
Gyári belső szám
6472698
Súly / LBS
185
Hosszú leírás
60" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return Training; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Szíjszélesség
60 hüvelyk | 1,524 milliméter
Teljesítmény magasság
13,125 hüvelyk | 333,375 milliméter
Mounting Distance On Roller Axis
69 Inch | 1,752.6 Millimeter
Görgő átmérő
5 hüvelyk | 127 milliméter
Teljes hossz
71,5 hüvelyk | 1,816.1 milliméter
Base to Center Roll Height
7 Inch | 177,8 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Base to Roller Center
4,5 Inch | 114,3 Millimeter
Görgő szélesség
63 hüvelyk | 1,600.2 milliméter
Teljes szélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés