REXNORD
REXNORD
60-GD6040-01
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 60-GD6040-01
60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Anyagszám
60-GD6040-01
BDI anyagszám
18141086
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91-egys%C3%A9gek/60-GD6040-01/p/18141086
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
36,848
EAN
0793699293241
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Return
Troughing Angle
0 Degree
Rögzítési mód
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA D
Görgőanyag
Steel
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
60-GD6040-01
Gyári belső szám
0129324
Súly / LBS
82
Hosszú leírás
60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Görgő szélesség
63 hüvelyk | 1,600.2 milliméter
Szíjszélesség
60 hüvelyk | 1,524 milliméter
Teljesítmény magasság
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Base to Center Roll Height
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
69 Inch | 1,752.6 Millimeter
Base to Roller Center
4,5 Inch | 114,3 Millimeter
Görgő átmérő
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Teljes hossz
71 hüvelyk | 1,803.4 milliméter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Teljes szélesség
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés