https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-SR-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoWXk4eE1ESXdPRGN6TURnd09ETTFNQzlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxTlNYMUpFWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwxOTc0NmEwNmM2ZDc3MjNhNjAyNjZkNzY0YTViMzQ3ZGNlYjAxZmNkZmY3MjU2MTUzNmQ0YzVkOGY1NTdlMmNh
REXNORD
REXNORD
60-GD6042-02
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 60-GD6042-02
60" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; Spiral Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Anyagszám
60-GD6042-02
BDI anyagszám
18141088
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91-egys%C3%A9gek/60-GD6042-02/p/18141088
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
29,591
EAN
0793699293470
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Spiral Return
Troughing Angle
0 Degree
Rögzítési mód
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA D
Görgőanyag
Rubber Disc
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Sealed
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
60-GD6042-02
Gyári belső szám
0129347
Súly / LBS
66
Hosszú leírás
60" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; Spiral Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Base to Center Roll Height
7,25 Inch | 184,15 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Teljes szélesség
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Görgő szélesség
63 hüvelyk | 1,600.2 milliméter
Mounting Distance On Roller Axis
69 Inch | 1,752.6 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Base to Roller Center
4,5 Inch | 114,3 Millimeter
Görgő átmérő
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter
Teljes hossz
71 hüvelyk | 1,803.4 milliméter
Teljesítmény magasság
7,25 hüvelyk | 184,15 milliméter
Szíjszélesség
60 hüvelyk | 1,524 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés