REXNORD
REXNORD
611-20986-01
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 611-20986-01
Conveyor; 54" Belt Width; 6" Roller Diameter; 57" Length; CEMA D; Return Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Anyagszám
611-20986-01
BDI anyagszám
18143212
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/611-20986-01/p/18143212
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101701
Súly / Kilogramm
22,226
EAN
0698210692520
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Roller
Frame Type
Return
CEMA Class
CEMA D
Görgőanyag
Rubber
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Ezzel használatos:
Return
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Regreasable
Kategória - BDI
Conveyor Idler Roller
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Roller
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
611-20986-01
Gyári belső szám
10510136
Súly / LBS
49
Hosszú leírás
Conveyor; 54" Belt Width; 6" Roller Diameter; 57" Length; CEMA D; Return Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Görgő szélesség
57 hüvelyk | 1,447.8 milliméter
Görgő átmérő
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Szíjszélesség
54 hüvelyk | 1,371.6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés