https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXRLRXXX-IDLR-IMP-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJobFppOHhNRE0yT0Rnd05URTNOVE15Tmk5SlRrUllXRmhTVEZKWVdGaGZTVVJNVWw5SlRWQmZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDliNWUxN2Y0NWUwYTUwZWNlMzFhMTE5ODExOTQ2MDQwY2Q1ZjQ5ZDQ0ZDcxOTdmYzRkYmQyNjcwZjJkZDU2ZWM
REXNORD
REXNORD
611-21023-01
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 611-21023-01
Conveyor; 6" Roller Diameter; 13" Length; CEMA C; Flat Carrier - Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Anyagszám
611-21023-01
BDI anyagszám
18143139
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/611-21023-01/p/18143139
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101701
Súly / Kilogramm
7,711
EAN
0698210034245
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Roller
Frame Type
Flat Carrier | Return Impact
CEMA Class
CEMA C
Görgőanyag
Rubber
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Ezzel használatos:
Flat Carrier | Return Impact
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Regreasable
Kategória - BDI
Conveyor Idler Roller
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Roller
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
611-21023-01
Gyári belső szám
6403424
Súly / LBS
17
Hosszú leírás
Conveyor; 6" Roller Diameter; 13" Length; CEMA C; Flat Carrier - Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Görgő átmérő
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Görgő szélesség
13 hüvelyk | 330,2 milliméter
Szíjszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés