REXNORD
REXNORD
611-21310-01
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 611-21310-01
Conveyor; 48" Belt Width; 6" Roller Diameter; 51" Length; CEMA C; Return Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Anyagszám
611-21310-01
BDI anyagszám
18141265
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/611-21310-01/p/18141265
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101701
Súly / Kilogramm
18,614
EAN
0698210805753
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Roller
Frame Type
Return
CEMA Class
CEMA C
Görgőanyag
Rubber
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Ezzel használatos:
Return
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Sealed
Kategória - BDI
Conveyor Idler Roller
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Roller
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
611-21310-01
Gyári belső szám
6480575
Súly / LBS
41
Hosszú leírás
Conveyor; 48" Belt Width; 6" Roller Diameter; 51" Length; CEMA C; Return Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Szíjszélesség
48 hüvelyk | 1,219.2 milliméter
Görgő szélesség
51 hüvelyk | 1,295.4 milliméter
Görgő átmérő
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés