REXNORD
REXNORD
133-67972
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 133-67972
Leveler; Articulating; 5/8-11 Thread Size; 5.91" Thread Length; 133 Series; 7.72" Overall Height; 4.02" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.43 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
Anyagszám
133-67972
BDI anyagszám
18139208
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Szintez%C5%91k/133-67972/p/18139208
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
0,145
EAN
0698210906108
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Leveler
Terméktípus
Articulating
Menet mérete
5/8-11
Tagolás
15 Degree
Sorozat
133
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítőlyuk mérete
0.43 Inch
Csapszeg anyaga
Stainless Steel
Alaplemez anyaga
Nylon
Vibrációs tömítés száma
0-630052
Egyéb jellemzők
Spindle Type 6B
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Levelers
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Leveler
Kulcsszó
Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
133-67972
Súly / LBS
0.319
Hosszú leírás
Leveler; Articulating; 5/8-11 Thread Size; 5.91" Thread Length; 133 Series; 7.72" Overall Height; 4.02" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.43 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
Alaplemez átmérője
4,02 hüvelyk | 102,108 milliméter
Teljesítmény magasság
7,72 hüvelyk | 196,088 milliméter
Alaplemez magassága
0 hüvelyk | 0 milliméter
Menethossz
5,91 hüvelyk | 150,114 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés