REXNORD
REXNORD
169-651741
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 169-651741
Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 5.44" Thread Length; 169 Series; 7.6" Overall Height; 4.84" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.49 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
Anyagszám
169-651741
BDI anyagszám
24109859
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Szintez%C5%91k/169-651741/p/24109859
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
0,544
EAN
0793699478778
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Leveler
Terméktípus
Articulating
Menet mérete
1-8
Tagolás
2 Degree
Sorozat
169
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítőlyuk mérete
0.49 Inch
Csapszeg anyaga
Stainless Steel
Alaplemez anyaga
Nylon
Vibrációs tömítés száma
0-61653
Egyéb jellemzők
Spindle Type 21 | Maximum Load 10120 Lbs | Rubber Pad
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Levelers
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Leveler
Kulcsszó
Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
169-651741
Súly / LBS
1.2
Hosszú leírás
Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 5.44" Thread Length; 169 Series; 7.6" Overall Height; 4.84" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.49 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
Alaplemez átmérője
4,84 hüvelyk | 122,936 milliméter
Teljesítmény magasság
7,6 hüvelyk | 193,04 milliméter
Menethossz
5,44 hüvelyk | 138,176 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés