REXNORD
REXNORD
323-650161
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 323-650161
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 5.67" Thread Length; 323 Series; 6.89" Overall Height; 3.15" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.35 Inch Mounting Hole Size; Steel Stem Material
Anyagszám
323-650161
BDI anyagszám
24109653
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Szintez%C5%91k/323-650161/p/24109653
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
0,453
EAN
0793699364095
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Leveler
Terméktípus
Articulating
Menet mérete
3/4-10
Tagolás
15 Degree
Sorozat
323
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítőlyuk mérete
0.35 Inch
Csapszeg anyaga
Steel
Alaplemez anyaga
Nylon
Vibrációs tömítés száma
0-61632
Egyéb jellemzők
Spindle Type 1A | Zinc Plated Stem
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Levelers
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Leveler
Kulcsszó
Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
323-650161
Súly / LBS
1
Hosszú leírás
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 5.67" Thread Length; 323 Series; 6.89" Overall Height; 3.15" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.35 Inch Mounting Hole Size; Steel Stem Material
Menethossz
5,67 hüvelyk | 144,018 milliméter
Teljesítmény magasság
6,89 hüvelyk | 175,006 milliméter
Alaplemez átmérője
3,15 hüvelyk | 80,01 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés