https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-22605001-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoa1lpOHhNREl3TmpjeE9EUTVNamN3TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNakkyTURVd01ERmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MDcyZDdhNWViNTEwM2FjMjk2NWQzMDExZTc4OWI4MDdhNDQ1Njk2MDg5NWNiMTFhMGExOWEzMzFkYmY2NDFjOA
REXNORD
REXNORD
LEV133 3/4-10"X7.72" 6B SS PA
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD LEV133 3/4-10"X7.72" 6B SS PA
Conveyor Leveler; 3/4-10 Thread Size; 133 Series; 7.72" Overall Height; Stainless Steel Stem Material
Anyagszám
LEV133 3/4-10INX7.72IN 6B SS PA
BDI anyagszám
22605001
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Szintez%C5%91k/LEV133-3-4-10%22X7-72%22-6B-SS-PA/p/22605001
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
0,422
EAN
0793699363890
Termékcsoport - BDI
M00134
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Leveler
Kulcsszó
Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Termék leírás
Conveyor Leveler
Termékleírás
3/4-10 Thread Size; 133 Series; 7.72" Overall Height; Stainless Steel Stem Material
Hosszú leírás
Conveyor Leveler; 3/4-10 Thread Size; 133 Series; 7.72" Overall Height; Stainless Steel Stem Material