https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-22604875-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoa09DOHhNREl3TmpjeE9EVTFPREl6T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNakkyTURRNE56VmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8N2NmZWNmOGMzNWE4Y2VhNTBmYmY1Y2RhNDQ0MTJjMmI5ODFiMmY1NDVkODFlMGQxN2UxN2IwMGQ5MzE5OThkNg
REXNORD
REXNORD
LEV511-02 3/4-10X10.69" SS 6A PA
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD LEV511-02 3/4-10X10.69" SS 6A PA
Conveyor Leveler; 3/4-10 Thread Size; 511 Series; 10.69" Overall Height; Stainless Steel Stem Material
Anyagszám
LEV511-02 3/4-10X10.69IN SS 6A PA
BDI anyagszám
22604875
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Szintez%C5%91k/LEV511-02-3-4-10X10-69%22-SS-6A-PA/p/22604875
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
0
EAN
0782934774782
Termékcsoport - BDI
M00134
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Leveler
Kulcsszó
Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Termék leírás
Conveyor Leveler
Termékleírás
3/4-10 Thread Size; 511 Series; 10.69" Overall Height; Stainless Steel Stem Material
Hosszú leírás
Conveyor Leveler; 3/4-10 Thread Size; 511 Series; 10.69" Overall Height; Stainless Steel Stem Material