18141862
Ozubené kolesá pre doštičkové a modulárne reťaze
REXNORD
REXNORD
821-25T RB 1IN ARM BODY
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 821-25T RB 1IN ARM BODY
821 | 815 H; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Katalógové číslo výrobcu
821-25T RB 1IN ARM BODY
BDI #
18141862
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/821-25T-RB-1IN-ARM-BODY/p/18141862
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
3,314
EAN
0698210671563
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
821 | 815 H
Stúpanie - palce
1.5
Stúpanie – milimetre
38.1
Počet zubov
25
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
6.07
Vonkajší priemer – milimetre
154.178
Priemer stúpania - palce
6.032
Priemer stúpania – milimetre
153.213
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Back Flexing
Materiál
Cast Iron
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
No
Maximálny otvor
1.5
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Arm Body
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
6267156
Váha / libry
9
Dlhý popis
821 | 815 H; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov