https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-60-RND-KW-SP-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJobVlTOHhNRGN3TURNNU5qUTJNakV4TUM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOakJmVWs1RVgwdFhYMU5RWHpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMzQzMmM4MGUxYjkyMTgzOWI2ZThiOWE3NDUyMTE2ZjYxMDljOWM2OTZiMzU4OTFmOWRhNTg1YjM0YjJhZGYx
18141560
Koła łańcuchów przenośnikowych
REXNORD
REXNORD
NS815-21T 1-7/16IN KWSS
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NS815-21T 1-7/16IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Nr. katalogowy
NS815-21T 1-7/16IN KWSS
Nr kat. BDI
18141560
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/NS815-21T-1-7-16IN-KWSS/p/18141560
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,408
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0698210864910
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Taśmy Modularne - Rozmiar
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
Liczba Zębów
21
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
5.12
Średnica Zewn. Milimetry
130.048
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
10028607
Waga / LBS
0.9
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Średnica Podziałowa
5,089 Cale | 129,26 Milimetry
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież