https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXACSRYX-IDLR-WHL-815-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJoak1DOHhNREl3Tmpjek16ZzJNRGc1TkM5SlRrUlNSVmhCUTFOU1dWaGZTVVJNVWw5WFNFeGZPREUxWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxmZWFhOTAzOWJjZDQ4YzZmN2Y1N2FiOGIzY2NiN2QwNTE1ZTE3ZDQ5NThkN2RiODlmYjlhZmE4ZDlmNTg1NWI5
REXNORD
REXNORD
101-8254-6
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 101-8254-6
Idler Wheel; Used For 815 | 820 | 831 | 879 | 880; 1.188 IN Bore X 5.6 IN OD X 2.19 IN LTB | 2.44 IN W Face; Acetal
Anyagszám
101-8254-6
BDI anyagszám
18138282
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nctartoz%C3%A9kok/101-8254-6/p/18138282
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171806
Súly / Kilogramm
0,181
EAN
0698210719173
Termékcsoport - BDI
M00332
Cikktípusok
Idler Wheel
részegységei
Idler Wheel
Erre használják
815 | 820 | 831 | 879 | 880
Méret
1.188 IN Bore X 5.6 IN OD X 2.19 IN LTB | 2.44 IN W Face
Anyag
Acetal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Equivalent Tooth Size 23
Kategória - BDI
Flat Top Accessories
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Wheel
Kulcsszó
Idler
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
EQUIVALENT
Súly / LBS
0.59
Hosszú leírás
Idler Wheel; Used For 815 | 820 | 831 | 879 | 880; 1.188 IN Bore X 5.6 IN OD X 2.19 IN LTB | 2.44 IN W Face; Acetal