REXNORD
REXNORD
101-8165-1
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 101-8165-1
Corner; 882 TAB | 883 TAB | 1701 TAB; Four Piece; Inside; 1-1/2" Track Width; 0.6" Track Thickness; 30 Inch Corner Radius; 45 Deg Track Angle; Nylatron; Black
Anyagszám
101-8165-1
BDI anyagszám
18138275
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-vezet%C5%91k/101-8165-1/p/18138275
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101707
Súly / Kilogramm
0,39
EAN
0698210849610
Termékcsoport - BDI
M00134
Sín típusa
Corner
Sín pozíciója
Inside
Saroksugár
30 Inch
Sín hossza
None
Sín szöge
45 Deg
Lapos felső méret
882 TAB | 883 TAB | 1701 TAB
Sín típusa
Four Piece
Anyag
Nylatron
Szín
Black
Egyéb jellemzők
TAB Design | With Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Track
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Track
Kulcsszó
Corner
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
0.86
Hosszú leírás
Corner; 882 TAB | 883 TAB | 1701 TAB; Four Piece; Inside; 1-1/2" Track Width; 0.6" Track Thickness; 30 Inch Corner Radius; 45 Deg Track Angle; Nylatron; Black
Sín szélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Sín vastagsága
0,6 hüvelyk | 15,24 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés