REXNORD
REXNORD
CT U24R3 90DEG O/S
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD CT U24R3 90DEG O/S
Corner; 770 TAB | 879 TAB | 880 TAB | 881 TAB | 1050 TAB | 1055 TAB | 1843 TAB; Two Piece; Outside; 1-1/2" Track Width; 0.4" Track Thickness; 24 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; UHMWPE; White
Anyagszám
CT U24R3 90DEG O/S
BDI anyagszám
18138475
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-vezet%C5%91k/CT-U24R3-90DEG-O-S/p/18138475
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101707
Súly / Kilogramm
0,363
EAN
0698210692414
Termékcsoport - BDI
M00134
Sín típusa
Corner
Sín pozíciója
Outside
Saroksugár
24 Inch
Sín hossza
None
Sín szöge
90 Deg
Lapos felső méret
770 TAB | 879 TAB | 880 TAB | 881 TAB | 1050 TAB | 1055 TAB | 1843 TAB
Sín típusa
Two Piece
Anyag
UHMWPE
Szín
White
Egyéb jellemzők
TAB Design | Without Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Track
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Track
Kulcsszó
Corner
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
0.8
Hosszú leírás
Corner; 770 TAB | 879 TAB | 880 TAB | 881 TAB | 1050 TAB | 1055 TAB | 1843 TAB; Two Piece; Outside; 1-1/2" Track Width; 0.4" Track Thickness; 24 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; UHMWPE; White
Sín szélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Sín vastagsága
0,4 hüvelyk | 10,16 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés