https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1701-1PLSTC-WR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnNU55OHhNREl3T0Rjek9EVXdPRGd6TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGN3TVY4eFVFeFRWRU5mVjFKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w4OWYxNDYyOTI4YWU5N2U5YmVmNzFkYmQ0NjE1NjYzNmRkMWZmMTM2M2U0ZTA1NDZhZjYyODQ2MDg3Njk4Y2Q3
REXNORD
REXNORD
1701TAB W/SS PIN
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 1701TAB W/SS PIN
1701; Plastic with Plastic Top; Chain; 1.97" Pitch; 2.17" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.63" Tab Width; Straight Plate
Anyagszám
1701TAB W/SS PIN
BDI anyagszám
18621106
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/1701TAB-W-SS-PIN/p/18621106
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,45
EAN
0698210692339
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1701
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyagtípus
Low Friction
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Medium Duty | With Tab
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
LF1701 TAB
Súly / LBS
1
Hosszú leírás
1701; Plastic with Plastic Top; Chain; 1.97" Pitch; 2.17" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.63" Tab Width; Straight Plate
Hevedermagasság
0,98 hüvelyk | 24,892 milliméter
Fülszélesség
2,63 hüvelyk | 66,802 milliméter
Láncszélesség
2,17 hüvelyk | 55,118 milliméter
Hevedervastagság
0,18 hüvelyk | 4,572 milliméter
Csap átmérő
0,32 hüvelyk | 8,128 milliméter
Alapszélessé
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
1,97 hüvelyk | 50,038 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés