REXNORD
REXNORD
1864AK3.25
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 1864AK3.25
1864; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.12" Base Width; Straight Plate
Anyagszám
1864AK3.25
BDI anyagszám
18621134
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/1864AK3-25/p/18621134
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
1,021
EAN
0698210905590
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1864
Alapkonstrukció
2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Back Flexing
Anyagtípus
Standard
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Base Roller Chain | Heavy Duty
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
SS1864 3.2
Súly / LBS
2.5
Hosszú leírás
1864; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.12" Base Width; Straight Plate
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hevedermagasság
0,86 hüvelyk | 21,844 milliméter
Alapszélessé
1,12 hüvelyk | 28,448 milliméter
Csap átmérő
0,23 hüvelyk | 5,842 milliméter
Láncszélesség
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Hevedervastagság
0,12 hüvelyk | 3,048 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés