https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-S1864-2STLST-GILA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJobVpTOHhNREl3T0Rjek9UVXlORFl6T0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZVekU0TmpSZk1sTlVURk5VWDBkSlRFRmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NzkwMWQ0ZDFlYTIyYzYwNGI5OTA0ZGMzZDc5NTJmMDA4MzY1OWYzM2MzMmEzOWM1YzAyYTVhNzRkZTU2OWYxZA
REXNORD
REXNORD
1864K4.5
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 1864K4.5
Chain, Plate Top; S1864; 2 Piece Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running
Anyagszám
1864K4.5
BDI anyagszám
18621139
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/1864K4-5/p/18621139
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
1,225
EAN
0698210905507
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
S1864
Alapkonstrukció
2 Piece Steel with Steel Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running
Anyagtípus
Green Internally Lubricated Acetal
Áregység
FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Súly / LBS
0.338
Hosszú leírás
Chain, Plate Top; S1864; 2 Piece Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running
Láncszélesség
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés