https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1874-2STL-TAB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJobU1TOHhNREl3T0Rjek9UQTVPRFkxTkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGczTkY4eVUxUk1YMVJCUWw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGI3ZWRmOTFmYTQ3Y2YzZTkxZTcyYWY4NWRhNTBmYTdhMWIzNDA5MWRiNDlmNTQ2ZWU0ZWFiYzhmOTkzYWU0ZTE
REXNORD
REXNORD
1874AK4.5
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 1874AK4.5
1874; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.25" Tab Width; Straight Plate
Anyagszám
1874AK4.5
BDI anyagszám
18621151
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/1874AK4-5/p/18621151
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
1,542
EAN
0698210681210
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1874
Alapkonstrukció
2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyagtípus
Standard
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Base Roller Chain | Heavy Duty | With Tab
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
SS1874 4.5
Súly / LBS
3.2
Hosszú leírás
1874; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.25" Tab Width; Straight Plate
Csap átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hevedermagasság
1,03 hüvelyk | 26,162 milliméter
Láncszélesség
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Fülszélesség
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Alapszélessé
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hevedervastagság
0,12 hüvelyk | 3,048 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés