https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10139437-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnNU1DOHhNRE0zTmpRek9EQXlNakUzTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TXprME16ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTA3YmViMjIwYmU5MTNjZWI0YjI3Njk5MjMyMDQ0MjlmYTNmNjE4YjMyNjg4YzNlYmM1MmFhZDViZmFjOTY2Ng
REXNORD
REXNORD
60M72M
REXNORD REXNORD
Leírás
60M72M
Plate Top Chain; 8811 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Speed Stainless Steel Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight
Anyagszám
10139437
BDI anyagszám
18693768
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/60M72M/p/18693768
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
4,619
EAN
0793699675788
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
8811
Alapkonstrukció
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Side Flexing
Anyagtípus
High Speed Stainless Steel
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
Súly / LBS
0.18
Hosszú leírás
Plate Top Chain; 8811 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Speed Stainless Steel Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight
Láncszélesség
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter
Hevedermagasság
0,59 hüvelyk | 14,986 milliméter
Csap átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alapszélessé
1,69 hüvelyk | 42,926 milliméter
Hevedervastagság
0,12 hüvelyk | 3,048 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés