https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-19423904-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoaE9DOHhNRE00T0RrM01UYzRNakUzTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGswTWpNNU1EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjdmNmRkYzIyOWJmYzU3MDgwZWMzYmM2ZGViYTg2NjhhN2IxZjkyYTgzM2Y2MzkwNzE1YWQ2NmYyM2NiN2I1Yw
REXNORD
REXNORD
66S31XM XHB
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 66S31XM XHB
Plate Top Chain; 815 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; High Speed Stainless Steel Material Type; Extra Hard Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight
Anyagszám
66S31XM XHB
BDI anyagszám
19423904
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/66S31XM-XHB/p/19423904
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,8
EAN
0793699669848
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
815
Alapkonstrukció
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running
Anyagtípus
High Speed Stainless Steel
Tû anyaga
Extra Hard Stainless Steel
Áregység
FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
Súly / LBS
0.22
Hosszú leírás
Plate Top Chain; 815 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; High Speed Stainless Steel Material Type; Extra Hard Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alapszélessé
1,69 hüvelyk | 42,926 milliméter
Hevedervastagság
0,12 hüvelyk | 3,048 milliméter
Csap átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Hevedermagasság
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Láncszélesség
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés