https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-1873TAB-SSGK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnMk9DOHhNRE0wTXpFMU16Z3lOemczTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVGczTTFSQlFsOVRVMGRMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxZWQwMWYxYjBmZDFiMWVkYjBiNTQ1OThmZThlNDczNmFmNjAyMTUzMzFmNzk1YTAyYTBhMWEyZTJlMzIxZjE2
REXNORD
REXNORD
81426346 HP1873TAB S-12"
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 81426346 HP1873TAB S-12"
Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 12" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; 2.23" Tab Width; Straight
Anyagszám
81426346 HP1873TAB S-12IN
BDI anyagszám
25849105
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/81426346-HP1873TAB-S-12%22/p/25849105
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,125
EAN
0782934921476
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1873
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Side Flexing
Anyagtípus
High Performance
Áregység
FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Gyári belső szám
10145398
Súly / LBS
0.26
Hosszú leírás
Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 12" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; 2.23" Tab Width; Straight
Láncszélesség
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
Hevedermagasság
1,14 hüvelyk | 28,956 milliméter
Csap átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Fülszélesség
2,23 hüvelyk | 56,642 milliméter
Hevedervastagság
0,16 hüvelyk | 4,064 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés