REXNORD
REXNORD
866K3.25
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 866K3.25
866; 2 Piece Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.09" Base Width; Straight Plate
Anyagszám
866K3.25
BDI anyagszám
18141883
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/866K3-25/p/18141883
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,953
EAN
0698210612320
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
866
Alapkonstrukció
2 Piece Steel with Stainless Steel Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Back Flexing
Anyagtípus
Standard
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Base Roller Chain | Medium Duty
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
CHAIN PITC
Súly / LBS
2.1
Hosszú leírás
866; 2 Piece Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.09" Base Width; Straight Plate
Láncszélesség
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alapszélessé
1,09 hüvelyk | 27,686 milliméter
Hevedermagasság
0,89 hüvelyk | 22,606 milliméter
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Csap átmérő
0,23 hüvelyk | 5,842 milliméter
Hevedervastagság
0,13 hüvelyk | 3,302 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés