https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1701AC-1PLSTC-TAB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnNU55OHhNREl3T0Rjek9EVTBNVFU1T0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGN3TVVGRFh6RlFURk5VUTE5VVFVSmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MmFmMjllODM2ZDI4ZDY1NTdmMDM0ZDU5YjZmYzg1ZjMzYmFmYjBhOWJjMjc1YzUyYTBjZTQ2M2M0ZmMzMjZkMg
REXNORD
REXNORD
A1701TABSS
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD A1701TABSS
1701; Plastic with Armor Clad; Chain; 1.97" Pitch; 2.09" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.63" Tab Width; Straight Plate
Anyagszám
A1701TABSS
BDI anyagszám
18621308
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/A1701TABSS/p/18621308
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,545
EAN
0698210835767
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1701
Alapkonstrukció
Plastic with Armor Clad
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyagtípus
Low Friction
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Medium Duty | With Tab
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
LF1701 TAB
Súly / LBS
1.2
Hosszú leírás
1701; Plastic with Armor Clad; Chain; 1.97" Pitch; 2.09" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.63" Tab Width; Straight Plate
Hevedervastagság
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Hevedermagasság
0,98 hüvelyk | 24,892 milliméter
Alapszélessé
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
1,97 hüvelyk | 50,038 milliméter
Láncszélesség
2,09 hüvelyk | 53,086 milliméter
Csap átmérő
0,32 hüvelyk | 8,128 milliméter
Fülszélesség
2,63 hüvelyk | 66,802 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés