https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1843-2STLST-WR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnNVlpOHhNREl3T0Rjek9EWXpPVGt3TWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGcwTTE4eVUxUk1VMVJmVjFKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w5MmU2OGJmNWE2ZGYwZTc0ZmQ4NzY1MTNhN2E4MTM0ODkxZjU3OTZiOTE2ZDM3NjI0NzZkOGQ1ZTc4YzU4OWU1
REXNORD
REXNORD
BWR1843TK1.25
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD BWR1843TK1.25
Chain, Plate Top; 1843TAB; 2 Piece Steel with Steel Top; 1" Pitch; 1-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
Anyagszám
BWR1843TK1.25
BDI anyagszám
18621393
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/BWR1843TK1-25/p/18621393
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,245
EAN
0793699199109
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1843
Alapkonstrukció
2 Piece Steel with Steel Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing
Anyagtípus
Wear Resistant
Áregység
FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Súly / LBS
0.045
Hosszú leírás
Chain, Plate Top; 1843TAB; 2 Piece Steel with Steel Top; 1" Pitch; 1-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
Láncszélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés