https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-FT-1PLSTC-HP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJneFpDOHhNREl3Tmpjek5qQTFOak0xTUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZSbFJmTVZCTVUxUkRYMGhRWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxhMjMwNTU3ZWFiMTc4NzZlZjFiNGI0OTVjOTk4ZTk5ZWVhMWY0NGM3ZDUwYjk1Yjk2MmYxMTI1ZGEwOGNlMjVi
REXNORD
REXNORD
FT1050TAB K84MM HP
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD FT1050TAB K84MM HP
Chain, Plate Top; FTTAB; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.307" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Anyagszám
FT1050TAB K84MM HP
BDI anyagszám
19434122
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/FT1050TAB-K84MM-HP/p/19434122
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151614
Súly / Kilogramm
0,512
EAN
0793699621563
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
FT
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing
Anyagtípus
High Performance
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Súly / LBS
34.379
Hosszú leírás
Chain, Plate Top; FTTAB; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.307" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Láncszélesség
3,307 hüvelyk | 84 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés