https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-FTLPC-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJobE1DOHhNREl3Tmpjek9UQXdOVFEzTUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZSbFJNVUVOZk1WQk1VMVJEWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw2MTJiZmQ2ODY1NTRlYTJjZjU2NTM5ODNhNWQ5OGEyMjU1NjJjOWJiMzg4Mzk5NmQxNjQ1NjhmYzkzNWIwMzQx
REXNORD
REXNORD
FTLPC1050 K4.5 HP
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD FTLPC1050 K4.5 HP
Chain, Plate Top; FTLPC; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Anyagszám
FTLPC1050 K4.5 HP
BDI anyagszám
19434126
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/FTLPC1050-K4-5-HP/p/19434126
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,653
EAN
0793699688023
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
FTLPC
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing
Anyagtípus
High Performance
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Súly / LBS
0.12
Hosszú leírás
Chain, Plate Top; FTLPC; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Láncszélesség
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés