https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1701-1PLSTC-WR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnNU55OHhNREl3T0Rjek9EVXdPRGd6TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGN3TVY4eFVFeFRWRU5mVjFKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w4OWYxNDYyOTI4YWU5N2U5YmVmNzFkYmQ0NjE1NjYzNmRkMWZmMTM2M2U0ZTA1NDZhZjYyODQ2MDg3Njk4Y2Q3
REXNORD
REXNORD
HC1731-TAB
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD HC1731-TAB
Plate Top Chain; 1701; Plastic with Plastic Top; 1-31/32" Pitch; 2.09" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Black Oxide Carbon Steel Pin Material
Anyagszám
HC1731-TAB
BDI anyagszám
18621456
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/HC1731-TAB/p/18621456
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,907
EAN
0698210854232
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1701
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing
Anyagtípus
Wear Resistant
Tû anyaga
Black Oxide Carbon Steel
Áregység
FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Súly / LBS
0.328
Hosszú leírás
Plate Top Chain; 1701; Plastic with Plastic Top; 1-31/32" Pitch; 2.09" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Black Oxide Carbon Steel Pin Material
Láncszélesség
2,09 hüvelyk | 53,086 milliméter
Lánchézag
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés