https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-821-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJobU55OHhNREl3T0Rjek9USXlPVGN5Tmk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPREl4WHpGUVRGTlVRMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OTQzNjg2MmNmZDNmMjZkZTM1ZTI5NjM0YjhlZDExMGY2NGU1OGQ4MTFhY2IwNzc2MzhjODA2MjRiYzc0YzdiNA
REXNORD
REXNORD
HP 821-K1000
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD HP 821-K1000
821; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 10" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 5.38" Base Width; Straight Plate
Anyagszám
HP 821-K1000
BDI anyagszám
18143414
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/HP-821-K1000/p/18143414
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,907
EAN
0698210878559
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
821
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Back Flexing
Anyagtípus
High Performance
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Medium Duty
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
HP821 10 I
Súly / LBS
2
Hosszú leírás
821; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 10" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 5.38" Base Width; Straight Plate
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alapszélessé
5,38 hüvelyk | 136,652 milliméter
Hevedermagasság
0,57 hüvelyk | 14,478 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Láncszélesség
10 hüvelyk | 254 milliméter
Hevedervastagság
0,19 hüvelyk | 4,826 milliméter
Csap átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés