https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-831-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJobVlTOHhNREl3T0Rjek9UTXlPREF6TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRE14WHpGUVRGTlVRMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NDBmOTJjZjQ3OTc4NWRlYzMzZTc0MGMyYmJkMWMxOWE0NjdjMjczMDFhMDA5NGNhMDljN2RkZGEyZDZlMzlmYQ
REXNORD
REXNORD
HP 831-K750
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD HP 831-K750
831; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight Plate
Anyagszám
HP 831-K750
BDI anyagszám
18143419
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/HP-831-K750/p/18143419
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,499
EAN
0698210878412
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
831
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Back Flexing
Anyagtípus
High Performance
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Medium Duty
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
HP831 7.5
Súly / LBS
1.08
Hosszú leírás
831; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight Plate
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Csap átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Láncszélesség
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter
Alapszélessé
1,64 hüvelyk | 41,656 milliméter
Hevedermagasság
0,57 hüvelyk | 14,478 milliméter
Hevedervastagság
0,19 hüvelyk | 4,826 milliméter
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés