https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-879-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJoaE1pOHhNREl3T0Rjek9EZ3pOalV4TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGM1WHpGUVRGTlVRMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NDA5YmQ3OGRiMzMzZjYxOGUzZTM1MmFjYjg2MGRmYzRkMDcxN2U3MDczODUzYmQ1YWIwNzBhZjBmOWIzNzI4ZA
REXNORD
REXNORD
HP 879-K325
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD HP 879-K325
879; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Anyagszám
HP 879-K325
BDI anyagszám
18143420
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/HP-879-K325/p/18143420
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,27
EAN
0698210878573
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
879
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyagtípus
High Performance
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Medium Duty
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
HP879 BEVE
Súly / LBS
0.6
Hosszú leírás
879; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hevedervastagság
0,19 hüvelyk | 4,826 milliméter
Láncszélesség
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Alapszélessé
1,69 hüvelyk | 42,926 milliméter
Hevedermagasság
0,78 hüvelyk | 19,812 milliméter
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Csap átmérő
0,28 hüvelyk | 7,112 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés