https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-1055LPCSGK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoaFpTOHhNRE0wTXpBMU9EZ3dNRFkzTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEExTlV4UVExTkhTMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjM1YmVmYjBhMGM4ZmU3N2U1ZTdjM2RlNmRjNGEzYTgxYjlkNjg2ZjVhZTdlMDE1MmQwZGRjN2VhYmU4OGZlZQ
REXNORD
REXNORD
HP1055FTLPC-3.25IN
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD HP1055FTLPC-3.25IN
Plate Top Chain; 1055 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.732" Base Width; Straight
Anyagszám
HP1055FTLPC-3.25IN
BDI anyagszám
21593759
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/HP1055FTLPC-3-25IN/p/21593759
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151614
Súly / Kilogramm
0,653
EAN
0793699676198
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1055
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Side Flexing
Anyagtípus
High Performance
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
Súly / LBS
0.12
Hosszú leírás
Plate Top Chain; 1055 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.732" Base Width; Straight
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alapszélessé
1,732 hüvelyk | 44 milliméter
Hevedervastagság
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Csap átmérő
0,339 hüvelyk | 8,6 milliméter
Láncszélesség
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés