https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1843-2STLGR-TAB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJobU5DOHhNREl3T0Rjek9URTJOREU1TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGcwTTE4eVUxUk1SMUpmVkVGQ1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58NzNhZDFhNDAxNmRlYmU1OTNiOGYxZTc0M2IwOTU1MTkzOGVlNGUxZGFhNzM0NWMwMjljYjEyZjcxNmVmY2JmNw
REXNORD
REXNORD
HP1873T S/G NO GRIPPER
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD HP1873T S/G NO GRIPPER
Plate Top Chain; 1843; 2 Piece Steel with Gripper Retainer; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
Anyagszám
HP1873T S/G NO GRIPPER
BDI anyagszám
19434256
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/HP1873T-S-G-NO-GRIPPER/p/19434256
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,68
EAN
0793699991383
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1843
Alapkonstrukció
2 Piece Steel with Gripper Retainer
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing
Anyagtípus
High Performance
Áregység
FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Súly / LBS
0.19
Hosszú leírás
Plate Top Chain; 1843; 2 Piece Steel with Gripper Retainer; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
Láncszélesség
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés