https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10145238-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnek5pOHhNRE0zTmpReU56QXhNakV5Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TkRVeU16aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTAzNGY1ZTU4NzJjYzViYWU4NWY3ZTA2MDE3NzQyNTg3M2FlM2U0NGUwZjNiYmRiNTQ4OTlhOTliZWZhNGMwYw
REXNORD
REXNORD
HP820 RT-3.25IN 1SD60 T6P 81421941
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD HP820 RT-3.25IN 1SD60 T6P 81421941
Plate Top Chain; 820 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight
Anyagszám
HP820 RT-3.25IN 1SD60 T6P 81421941
BDI anyagszám
24110299
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/HP820-RT-3-25IN-1SD60-T6P-81421941/p/24110299
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151614
Súly / Kilogramm
0,254
EAN
0793699448061
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
820
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running
Anyagtípus
High Performance
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
Súly / LBS
0.07
Hosszú leírás
Plate Top Chain; 820 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight
Hevedermagasság
0,57 hüvelyk | 14,478 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hevedervastagság
0,16 hüvelyk | 4,064 milliméter
Alapszélessé
1,64 hüvelyk | 41,656 milliméter
Láncszélesség
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Csap átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés