https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10145125-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJneU1pOHhNRE0zTmpReU5qVXlNRFl3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TkRVeE1qVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDY4YmY1MTkwMGFjZTMzMDY1YjZhNTlhODVkMzBmNDRlZjFjMDExMzdjNjNiNmE0NDQ2OTlmZjhkMzcxNzBlNg
REXNORD
REXNORD
HP820 RT-6IN 1SD60 T2P 81418893
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD HP820 RT-6IN 1SD60 T2P 81418893
Plate Top Chain; 820 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight
Anyagszám
HP820 RT-6IN 1SD60 T2P 81418893
BDI anyagszám
24111335
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/HP820-RT-6IN-1SD60-T2P-81418893/p/24111335
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151614
Súly / Kilogramm
0,38
EAN
0793699513721
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
820
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running
Anyagtípus
High Performance
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
Súly / LBS
0.11
Hosszú leírás
Plate Top Chain; 820 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight
Csap átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hevedervastagság
0,16 hüvelyk | 4,064 milliméter
Hevedermagasság
0,57 hüvelyk | 14,478 milliméter
Láncszélesség
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Alapszélessé
1,64 hüvelyk | 41,656 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés