https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10145262-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnME55OHhNRE0zTmpReU56VXdNelkwTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TkRVeU5qSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODU5ZDIyNjUxNGQ5YmZhOTA5OGI0NjY1YjU4YzhiNmM1YzViNjVmZWMxOWZmYjEzMjY4MmQ5YzQ1NjY5NTc4Nw
REXNORD
REXNORD
HP882TAB SG-7.5IN 1SGD60 T12P 81422984
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD HP882TAB SG-7.5IN 1SGD60 T12P 81422984
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.992" Tab Width; Straight
Anyagszám
HP882TAB SG-7.5IN 1SGD60 T12P 81422984
BDI anyagszám
24111859
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/HP882TAB-SG-7-5IN-1SGD60-T12P-81422984/p/24111859
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151614
Súly / Kilogramm
0,739
EAN
0793699542608
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
882
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Side Flexing
Anyagtípus
High Performance
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
Súly / LBS
0.2
Hosszú leírás
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.992" Tab Width; Straight
Láncszélesség
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter
Hevedermagasság
0,88 hüvelyk | 22,352 milliméter
Fülszélesség
2,992 hüvelyk | 76 milliméter
Csap átmérő
0,34 hüvelyk | 8,636 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hevedervastagság
0,19 hüvelyk | 4,826 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés