REXNORD
REXNORD
LBP882TK3.75D
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD LBP882TK3.75D
882; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
Anyagszám
LBP882TK3.75D
BDI anyagszám
18621477
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/LBP882TK3-75D/p/18621477
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
1,14
EAN
0698210883508
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
882
Alapkonstrukció
Plastic with Low Pressure Roller
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyagtípus
Low Friction
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
With Tab
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
6288350
Súly / LBS
2.5
Hosszú leírás
882; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
Hevedermagasság
1,66 hüvelyk | 42,164 milliméter
Alapszélessé
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Láncszélesség
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter
Csap átmérő
0,34 hüvelyk | 8,636 milliméter
Fülszélesség
2,99 hüvelyk | 75,946 milliméter
Hevedervastagság
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés