REXNORD
REXNORD
LF 1843 TAB SS-K150 GD
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD LF 1843 TAB SS-K150 GD
1843; 2 Piece Stainless Steel with Gripper Retainer; Chain; 1/2" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.25" Tab Width; Straight Plate
Anyagszám
LF 1843 TAB SS-K150 GD
BDI anyagszám
18621481
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/LF-1843-TAB-SS-K150-GD/p/18621481
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,499
EAN
0698210847647
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1843
Alapkonstrukció
2 Piece Stainless Steel with Gripper Retainer
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyagtípus
Low Friction
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Base Roller Chain | Medium Duty | With Tab
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
LF1843 TAB
Súly / LBS
0.82
Hosszú leírás
1843; 2 Piece Stainless Steel with Gripper Retainer; Chain; 1/2" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.25" Tab Width; Straight Plate
Hevedermagasság
0,67 hüvelyk | 17,018 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Láncszélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Csap átmérő
0,14 hüvelyk | 3,556 milliméter
Alapszélessé
0 hüvelyk | 0 milliméter
Fülszélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hevedervastagság
0,13 hüvelyk | 3,302 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés