https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-820-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJobU55OHhNREl3T0Rjek9USTJNalE1TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPREl3WHpGUVRGTlVRMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MjhhOTA1MDczN2JhZTY3ZGQ4MGRkY2Y2MGEyMGM4MmU4MWZmYmFmOWE2YzczZWFiYzUwNjQxMzIzOTQyN2FjMg
REXNORD
REXNORD
LF 820-K450
REXNORD REXNORD
Leírás
LF820-K450 PLASTIC CHAIN ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Chain, Plate Top; 820; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 1.654" Base Width; Straight Plate
Anyagszám
LF820K4-1/2
BDI anyagszám
1477116
Részletek
5706.75
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/LF-820-K450/p/1477116
NETTÓ ÁR
5 707 Ft / m
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
820
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Back Flexing
Anyagtípus
Low Friction
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain, Plate Top; 820; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 1.654" Base Width; Straight Plate
Csap átmérő
0,25 hüvelyk | 6,4 milliméter
Hevedermagasság
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alapszélessé
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Láncszélesség
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Hevedervastagság
0,16 hüvelyk | 4,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés