https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-843-2STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJobVlpOHhNREl3T0Rjek9UTTJNRGM1T0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRFF6WHpKVFZFeGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8Y2M2MDNiZmNkM2VkM2U2ZjlhZjQ3ZWJiZjhmYmJlODJiNjA5Yzg2M2Y4ZTdkYTMzZWM2OGU1N2ZiZDRlMzQzZg
REXNORD
REXNORD
LF 843-K200
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD LF 843-K200
Chain, Plate Top; 843; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1/2" Pitch; 2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 0.81" Base Width; Straight Plate
Anyagszám
LF 843-K200
BDI anyagszám
18621533
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/LF-843-K200/p/18621533
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,272
EAN
0698210821371
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
843
Alapkonstrukció
2 Piece Steel with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Back Flexing
Anyagtípus
Low Friction
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain, Plate Top; 843; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1/2" Pitch; 2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 0.81" Base Width; Straight Plate
Láncszélesség
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Hevedermagasság
0,57 hüvelyk | 14,478 milliméter
Alapszélessé
0,81 hüvelyk | 20,574 milliméter
Hevedervastagság
0,12 hüvelyk | 3,048 milliméter
Csap átmérő
0,16 hüvelyk | 4,064 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés