https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1757-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnd09TOHhNREl3Tmpjek5qWTNPRGswTWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGMxTjE4eFVFeFRWRU5mTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGMzZDY0MmI1ZDA0MGQ3ZWQxNDE3ZGRiMDFiYzJhMDI4YzQzYmJkMDExZDJjNWEzY2M0MThkZjkyZDBkZjk3ZDc
REXNORD
REXNORD
LF1757TAB-3.25IN SS PINS
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD LF1757TAB-3.25IN SS PINS
Plate Top Chain; 1757; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Anyagszám
LF1757TAB-3.25IN SS PINS
BDI anyagszám
21473878
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/LF1757TAB-3-25IN-SS-PINS/p/21473878
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,468
EAN
0793699192650
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1757
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing
Anyagtípus
Low Friction
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Súly / LBS
0.129
Hosszú leírás
Plate Top Chain; 1757; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Láncszélesség
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés