https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1873-2STL-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnM1pTODVPRE0wTlRVeE16YzNPVFV3TDBsT1JGSkZXRU5JVGxoWVdGOHhPRGN6WHpKVFZFeGZWRUZDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlNTM1N2I2ZjY2YjI1NzAwMjJjZGMzYmM0NWNhOWFlNmY0YzgzNTc3Nzk3OWNkN2RiMDY2N2I4MjcyZGUzMDcz
REXNORD
REXNORD
LF1873K6 (TAB DESIGN)
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD LF1873K6 (TAB DESIGN)
1873; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate
Anyagszám
LF1873K6 (TAB DESIGN)
BDI anyagszám
18621512
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/LF1873K6-(TAB-DESIGN)/p/18621512
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,726
EAN
0698210695156
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1873
Alapkonstrukció
2 Piece Steel with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyagtípus
Low Friction
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Base Roller Chain | With Tab
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
LF1873 TAB
Súly / LBS
1.62
Hosszú leírás
1873; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Láncszélesség
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Hevedervastagság
0,16 hüvelyk | 4,064 milliméter
Hevedermagasság
1,14 hüvelyk | 28,956 milliméter
Csap átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Fülszélesség
2,23 hüvelyk | 56,642 milliméter
Alapszélessé
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés